Schneider Electric - UPS SRVS RM 6kVA uten batteri Easy UPS On-Line SRVS 6000VA - SRVSPM6KRIL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0731304343936
Elnummer
6603346
Leverandørens varenummer
SRVSPM6KRIL
Typebeskrivelse
6603346
Easy SRVS er designet for essensielle strømbeskyttelsesbehov, selv under de mest ustabile strømforholdene for små til mellomstore bedrifter. Denne 6kVA rackmonterte 2U-effektmodulen skal kompletteres med eksternt batteripakke (SRVS240RLBP-9A). Easy SRVS Online-UPS gir en stabil utspenning av høy kvalitet i form av en ren sinuskurve (pure sine wave) for å håndtere et bredt spenningsområde og ujevne effektforhold. SRVS kommer med fast kablet 3-leder (1P+N+J) inngang og 1x fast kablet 3-leder (1P+N+J) utgang. SRVS on-line UPS har en kortplass for valgfritt kommunikasjonskort (AP9544, SRVSMB001, VGLS9901I) som muliggjør nettverksbasert overvåking og administrasjon av UPS-en på avstand. UPS-en kan tilkobles EcoStruxure IT eller sentrale styringsplattformer fra tredjepart. Den innebygde automatiske og manuelle bypass-funksjonen gir sømløs strøm til belastningen, selv i tilfelle intern oppdaget feil eller feil i UPS-en. UPS-en er kompatibel med SRVSRK1 og SRVSRK2 skinnemonteringssett som selges separat. Ideell for små datasentre, produksjonsanlegg, datarom, nettverkssystemer, telekommunikasjon og helsevesen IT.