Schneider Electric - USB 3.0 uttak til montasje i Ø22 mm hull, USB-A/USB-A på både sider - XB5PUSB3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Overføringshastighet - 1250000 kBit/s
Med kikkertkjegle - USB
Tilkoblingstype primærside - USB
Toveis - Ja
Galvanisk skille - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481194206
Elnummer
4300909
Leverandørens varenummer
XB5PUSB3
Typebeskrivelse
XB5PUSB3
Overføringshastighet:
1250000 kBit/s
Med kikkertkjegle:
USB
Tilkoblingstype primærside:
USB
Toveis:
Ja
Galvanisk skille:
Uten
Arbeidsbenk bredde:
USB
Tilkoblingstype sekundærside:
USB
Overstrømsvern:
Ja
Nominelt strømforbruk:
0 mA
Harmony Ø22 mm. USB uttak gjør det enkelt å lese av et HMI panel eller en PLS direkte i fra tavlefronten uten å måtte åpne tavledøren.
Uttaket monteres som de vanlige trykknaper i et Ø22 mm. Hull i tavlefronten.
På baksiden er det også et USP uttak hvor man monterer en standard USB-A kabel og videre direkte til USP porten på ønsket komponent.
XB5PUSB3 har USB-A uttak på begge sider med kapslingsklasse IP20.
For høyere kapslingsklasse kan ZBSP1 og ZBSP2 beskyttelsescover brukes der har kapslingsklasse IP65/67
Ønskes IP69K skal ZBSP3 beskyttelsescover benyttes.
Merk at den høye kapslingsklasse ikke oppnåes den tiden det er koblet til kabel i uttaket.
Uttaket monteres som de vanlige trykknaper i et Ø22 mm. Hull i tavlefronten.
På baksiden er det også et USP uttak hvor man monterer en standard USB-A kabel og videre direkte til USP porten på ønsket komponent.
XB5PUSB3 har USB-A uttak på begge sider med kapslingsklasse IP20.
For høyere kapslingsklasse kan ZBSP1 og ZBSP2 beskyttelsescover brukes der har kapslingsklasse IP65/67
Ønskes IP69K skal ZBSP3 beskyttelsescover benyttes.
Merk at den høye kapslingsklasse ikke oppnåes den tiden det er koblet til kabel i uttaket.


