Schneider Electric - USB-RJ45 adapter for bruk mellom PC og frekvemsomformer - TCSMCNAM3M002P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480078156
Elnummer
4171782
Leverandørens varenummer
TCSMCNAM3M002P
Typebeskrivelse
4171782
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
2,5 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
2
Egnet for inngangskort PLS:
nei
Egnet for utgangskort PLS:
nei
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


