Schneider Electric - Uteføler til TH4 og TH7 - CCT15847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - -40...80 °C
Materiale - Plast
Lengde på sonde - 20 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 2 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480375972
Elnummer
5400579
Leverandørens varenummer
CCT15847
Typebeskrivelse
5400579
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
-40...80 °C
Materiale:
Plast
Lengde på sonde:
20 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
2 m
TH4 og TH7 tilførselsledere til følere kan forlenges inntil 150m


