Utgått

Schneider Electric - UTJEVNINGSSTYKKE TAS+ 110 HVIT - 5595203

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - UTJEVNINGSSTYKKE TAS+ 110 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innbyggingskanalens bredde - 52 mm

  • Dybde innbygningskanalen - 110 mm

  • Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering

  • Overdelsbredde - 52 mm

  • Type feste - Låsbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880084976

Elnummer

1277125

Leverandørens varenummer

5595203

Typebeskrivelse

1277125

Innbyggingskanalens bredde:

52 mm

Dybde innbygningskanalen:

110 mm

Modell / utførelse:

Kanalskøtmaskering

Overdelsbredde:

52 mm

Type feste:

Låsbar

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Utforingsring