Schneider Electric - UTJEVNINGSSTYKKE TAS+ 130 HVIT IH - 5595243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innbyggingskanalens bredde - 72 mm
Dybde innbygningskanalen - 130 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Farge - Hvit
Overdelsbredde - 72 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7315880085102
Elnummer
1277136
Leverandørens varenummer
5595243
Typebeskrivelse
1277136
Innbyggingskanalens bredde:
72 mm
Dybde innbygningskanalen:
130 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Farge:
Hvit
Overdelsbredde:
72 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Utforingsring