Schneider Electric - Uttaksboks med vern for EVlink-montering på Canalis KN-skinne for 11 kW ladestasjon-4P-20A - EVK8KN4PB25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Støtter skalering - 20 A
Merkespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Fasevalg - nei
Avgreningstype - Kabelinnføring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482005754
Elnummer
1502652
Leverandørens varenummer
EVK8KN4PB25
Typebeskrivelse
EVK8KN4PB25
Antall poler:
4
Støtter skalering:
20 A
Merkespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Fasevalg:
nei
Avgreningstype:
Kabelinnføring
Antall CEE stikkontakter:
0
Antall ledere (uten jord):
4
Med justering:
nei
Antall NEMA stikkontakter:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Beskyttelse:
Automatsikring
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9001
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Lengde:
344 mm
Bredde:
106 mm
Høyde:
165 mm


