Utgått

Schneider Electric - Utvendig deksel for varsellamp - XVR3Z001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Utvendig deksel for varsellamp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Fargeløs

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Høy

  • Diameter - 100 mm

  • Bredde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480626555

Elnummer

4304083

Leverandørens varenummer

XVR3Z001

Typebeskrivelse

4304083

Linsefarge:

Fargeløs

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Høy

Diameter:

100 mm

Bredde:

100 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

100 mm

Høyde:

107 mm

Ø 100 mm spekteret med roterende / blinkende varslingslamper uten motor, Harmony XVR3, med lyd og/eller lysvarslende brukes i hovedsak til fabrikkapplikasjoner, anleggskjøretøy, og i fellesområder. Tilgjengelig i 4 forskjellige farger (rød, oransje, grønn og blå) og kommer med en fasettert linse som gir god synlighet og et unikt estetisk utseende. Dette unike designet har blitt utmerket til ”Red Dot industrial design award” i 2014. Installasjonen er enkel og tillater både sideuttak og bunnuttak av kabelen. Varsellampene finnes i 12-24 VDC, 48 VDC eller 100-230 VAC utførelser.