Utgått

Schneider Electric - V signallampe blå 230V - 18323

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - V signallampe blå 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Hettefarge - Blå

  • Lampetype - LED

  • Merkespenning - 230 V

  • Spenningstype - AC

  • Bredde i antall modulmellomrom - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430183235

Elnummer

1481013

Leverandørens varenummer

18323

Typebeskrivelse

1481013

Hettefarge:

Blå

Lampetype:

LED

Merkespenning:

230 V

Spenningstype:

AC

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,3 W

Innbyggingsdybde:

70 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Signallampene V er beregnet for DIN-skinnemontering. De leveres med ulike farger, med en eller to ulike lamper.