Schneider Electric - VARMEELEMENT PTC 10W 110-250V, ClimaSys - NSYCR10WU2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...250 V
Driftspenning ved DC - 110...250 V
Med ventilator - nei
Med romtermostat - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480152115
Elnummer
2492740
Leverandørens varenummer
NSYCR10WU2
Typebeskrivelse
NSYCR10WU2
Merkeeffekt:
10 W
Driftspenning ved AC 50 Hz:
110...250 V
Driftspenning ved DC:
110...250 V
Med ventilator:
nei
Med romtermostat:
nei
Driftspenning ved AC 60 Hz:
110...250 V
Spenningstype:
AC
Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:
10 W
Bredde:
85 mm
Høyde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1


