Schneider Electric - Varsellampe DC48V ORANGE - XVR3E05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømtype - DC
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Farge på lampehette - Oransje
Lampeholder (Fatning) - Andre
Lampetype - LED
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XVR
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480611940
Elnummer
4304036
Leverandørens varenummer
XVR3E05
Typebeskrivelse
XVR3E05
Strømtype:
DC
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge på lampehette:
Oransje
Lampeholder (Fatning):
Andre
Lampetype:
LED
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Optikk:
Speil
Ø 100 mm spekteret med roterende / blinkende varslingslamper uten motor, Harmony XVR3, med lyd og/eller lysvarslende brukes i hovedsak til fabrikkapplikasjoner, anleggskjøretøy, og i fellesområder. Tilgjengelig i 4 forskjellige farger (rød, oransje, grønn og blå) og kommer med en fasettert linse som gir god synlighet og et unikt estetisk utseende. Dette unike designet har blitt utmerket til ”Red Dot industrial design award” i 2014. Installasjonen er enkel og tillater både sideuttak og bunnuttak av kabelen. Varsellampene finnes i 12-24 VDC, 48 VDC eller 100-230 VAC utførelser.