Schneider Electric - Varsellampe M/Lyd 24VDC ORANGE - XVR3B05S

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Strømtype - DC

  • Beskyttelsesklasse IP - IP23

  • Farge på lampehette - Oransje

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606480611865

Elnummer

4304012

Leverandørens varenummer

XVR3B05S

Typebeskrivelse

XVR3B05S

Strømtype:

DC

Beskyttelsesklasse IP:

IP23

Farge på lampehette:

Oransje

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampetype:

LED

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Optikk:

Speil

Ø 100 mm spekteret med roterende / blinkende varslingslamper uten motor, Harmony XVR3, med lyd og/eller lysvarslende brukes i hovedsak til fabrikkapplikasjoner, anleggskjøretøy, og i fellesområder. Tilgjengelig i 4 forskjellige farger (rød, oransje, grønn og blå) og kommer med en fasettert linse som gir god synlighet og et unikt estetisk utseende. Dette unike designet har blitt utmerket til ”Red Dot industrial design award” i 2014. Installasjonen er enkel og tillater både sideuttak og bunnuttak av kabelen. Varsellampene finnes i 12-24 VDC, 48 VDC eller 100-230 VAC utførelser.