Utgått

Schneider Electric - Varselskilt, 2,5mm² fjær kl, - NSYTRACSR2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Varselskilt, 2,5mm² fjær kl,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - Ja

  • Med advarsel/informasjonstekst - nei

  • Farge - Gul

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480534638

Elnummer

1234576

Leverandørens varenummer

NSYTRACSR2

Typebeskrivelse

1234576

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

Ja

Med advarsel/informasjonstekst:

nei

Farge:

Gul

Monteringsmetode:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Vannfast:

nei

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

4,3 mm

Diameter:

0 mm

Tykkelse:

1 mm

Med montasjemateriell:

nei

Etterlysende:

nei

Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk