Schneider Electric - VarSet kondensatorbatteri 550kvar xxB 400V 50Hz - VLVAF5N03521AB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Nettkvalitet
Matespenningsområde - 400...400 V
Type matespenning - AC
Antall faser - 3
Effekt - 0 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480598357
Elnummer
8601028
Leverandørens varenummer
VLVAF5N03521AB
Typebeskrivelse
8601028
Bruksområde:
Nettkvalitet
Matespenningsområde:
400...400 V
Type matespenning:
AC
Antall faser:
3
Effekt:
0 kW
Nominell driftsstrøm ved AC-1:
0 A
Driftstrøm le ved AC-15, 400V:
0 A
Reduksjon energiforbruk:
0...0 %
Reduksjon aktiv effekt:
0...0 kVA
Reduksjom reaktiv effekt:
50...550 kVAR kvar
Reduksjon nettspenning:
0 V
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
Ja
Bredde:
800 mm
Dybde:
600 mm
Høyde:
2200 mm
Spenning: 230V-400V-415V-440V-690V (50 Hz), 240V-400V-480V-600V (60 Hz)
Veggmontert skap fra 9kvar til 300kVAr - Gulvskap fra 50kVAr til 1150kVAr
Automatisk kompensasjon for varierende eller ustabil last opp til 1150kVAr - Fast kompensasjon for stabile laster opp til 200kVAr
Modbus-kommunikasjon for integrasjon med SD-anlegg (opsjon)
Heavy duty kondensatorer for nett med lav harmonisk forvrengning - Heavy duty kondensatorer + detuned reaktorer for nett med høy harmonisk forvrengning
Topp eller bunn kabeltilkobling
IPxxB beskyttelse mot direkte kontakt (åpen dør)
IP31-beskyttelse - IP54 beskyttelse for støvete og industrielle miljøer (valgfritt) - IK10 beskyttelse mot mekanisk støt


