Schneider Electric - VDIB17716B12 Konnektor S1 Kat 6 STP 12 pk - VDIB17716B12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - Ja
Kategori - 6
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480384745
Elnummer
6915812
Leverandørens varenummer
VDIB17716B12
Typebeskrivelse
6915812
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
Ja
Kategori:
6
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Sølv
Skjermede konnektorer S-One DPM kategori 6 for sambandsklasse E. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6 konnektorer har grønn konnektorhette. Kat 6, 250 MHz, sambandsklasse E, 568A/568B. Farge: Blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.


