Schneider Electric - VDIB1771XB96 Konnektor S1 Kat 6A STP 96 - VDIB1771XB96

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VDIB1771XB96 Konnektor S1 Kat 6A STP 96

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt (jack)

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Skjermet - Ja

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 96 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480384790

Elnummer

6915819

Leverandørens varenummer

VDIB1771XB96

Typebeskrivelse

6915819

Modell / utførelse:

Kontakt (jack)

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Skjermet:

Ja

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Spesialverktøy nødvendig:

nei

Egnet for rundkabel:

Ja

Egnet for flatkabel:

nei

Egnet for elastiske trådledere:

nei

Antall ledninger (tråder):

Ja

Farge:

Sølv

Skjermede konnektorer S-One DPM kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6A konnektorer har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B. Farge: Mørk blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.