Schneider Electric - VDIB1771XU12 Konnektor S1 Kat 6A UTP 12 - VDIB1771XU12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480384769
Elnummer
6915815
Leverandørens varenummer
VDIB1771XU12
Typebeskrivelse
6915815
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Antall ledninger (tråder):
Ja
Farge:
Grå
Uskjermede konnektorer S-One DPM kategori 6A for sambandsklasse EA. Tydelig fargemerking for enkel konnektering uten bruk av verktøy. DPM design (Direkte Panel Montering) betyr at konnektorene klikkes direkte på plass uten bruk av montasjerammer. I uttak brukes montasjerammer for å feste konnektoren. Alle kategori 6A konnektorer har mørk blå konnektorhette. Kat 6A, 500 MHz, sambandsklasse EA, 568A/568B. Farge: Mørk blå, H/B/D: 28/18/35 mm. Standarder: EN50173-1, ISO/IEC11801 og TIA/EIA-568-C.2. Støtter Gigabit Ethernet, 10/100 BaseT. Temperaturområde: -40 °C til +70 °C.


