Schneider Electric - VDICP1500501 Actassi CP Kabel UTP kat5e 5m - VDICP1500501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 5 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480447495
Elnummer
6990921
Leverandørens varenummer
VDICP1500501
Typebeskrivelse
6990921
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
5 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grønn
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
nei
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
4x2
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
68 %


