Schneider Electric - VDIG163631 Strømlist 230V 6xSchuko m/jord - VDIG163631
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Elektrisk tilkobling - Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter - 6
Antall stikkontakter med jordpinne - 6
Antall C13 stikkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485134017
Elnummer
6993682
Leverandørens varenummer
VDIG163631
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Monteringsretning:
Loddrett
Elektrisk tilkobling:
Tilkoblingsledning med plugg
Antall jordede stikkontakter:
6
Antall stikkontakter med jordpinne:
6
Antall C13 stikkontakter:
0
Monteringsmål:
19"
Type strømtilkobling:
Stickpropp jordad (Typ F, CEE 7/4)
Kabellengde:
3 m
Antall C19 stikkontakter:
0
Antall C20 stikkontakter:
0
Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Antall øvrige stikkontakter:
0
Antall høydeenheter:
1
Lengde:
500 mm
Bredde:
490 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
86 mm
Matespenning:
230 V
Overspenningkategori (verdi):
2
Nettfilter:
nei
Omkoblbar:
nei
SNMP:
nei
Med display:
nei
Evaluering:
Lokal
Med LED-visning:
nei
Med sikring:
nei
Amperemeter:
nei
Temperaturmåling:
nei
Med montasjemateriell:
Ja