Schneider Electric - VDIG188142 Actassi Patchguide 2U 4 bøyle - VDIG188142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Bredde - 484 mm
Antall høydeenheter - 2
For 19 tommers-montering - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480542527
Elnummer
6990960
Leverandørens varenummer
VDIG188142
Typebeskrivelse
6990960
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Bredde:
484 mm
Antall høydeenheter:
2
For 19 tommers-montering:
Ja
Patchguide med Quick Fix-feste 1U for montering i 19" skap. Panelet er utstyrt med fire bøyler som kan åpnes og som holder patchkabel ved åpen posisjon. Utstyrt med hurtigfeste på begge sider som gjør det enkelt å montere panelet uten bruk av verktøy.
Kabelguide for kabelføring i vertikal posisjon. Bøylen kan festes på begge sider av patchpaneler og andre paneler med Quick Fix hurtigfeste. Bøylen kan åpnes. For 800 mm brede skap, brukes plastbøylen og for 600 mm brede skap brukes et fleksibelt justerbart bånd. Rommer opp til 48 patchkabler.
Kabelguide for kabelføring i vertikal posisjon. Bøylen kan festes på begge sider av patchpaneler og andre paneler med Quick Fix hurtigfeste. Bøylen kan åpnes. For 800 mm brede skap, brukes plastbøylen og for 600 mm brede skap brukes et fleksibelt justerbart bånd. Rommer opp til 48 patchkabler.