Schneider Electric - VDIM11U003 Etikettholder pk á 4 stk. - VDIM11U003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Dørskilt med ramme
Utskrivbar med - Andre
Farge - Andre
Avtrykk/indikering - Uten
Med opphøyet avtrykk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151156
Elnummer
6993680
Leverandørens varenummer
VDIM11U003
Typebeskrivelse
Etikettholder pk á 4 stk.
Modell / utførelse:
Dørskilt med ramme
Utskrivbar med:
Andre
Farge:
Andre
Avtrykk/indikering:
Uten
Med opphøyet avtrykk:
Ja
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
Ja
Ekstrautstyr til 19"patchpaneler, transparent etikettholder .


