Schneider Electric - VDIP184546010 Patchkabel FTP kat5e 1m - VDIP184546010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - SF/UTP
Kategori - 5E
Lengde - 1 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480448966
Elnummer
6991013
Leverandørens varenummer
VDIP184546010
Typebeskrivelse
6991013
Kabeltype:
SF/UTP
Kategori:
5E
Lengde:
1 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
Ja
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
2x4
AWG tverrsnitt:
26
Pinnebelegning:
1:1
NVP verdi:
69 %


