Schneider Electric - VDIR580021 Kabelstripper - VDIR580021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 0...0 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - nei
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480186127
Elnummer
6993798
Leverandørens varenummer
VDIR580021
Typebeskrivelse
6993798
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...0 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
0...0 mm²
Spiralsnitt:
nei
Verktøy for å avmantle kobber- eller fiberkabel med diameter på opptil 8,5 mm. Kabelstripperen roteres rundt den ytre kappen. Dybden på kuttet avhenger av hvilken vei man roterer kabelstripperen.