Schneider Electric - Veggkonsoll KV123M/Løs Ribbeholder - 5583042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 123...123 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315880029939
Elnummer
1277254
Leverandørens varenummer
5583042
Typebeskrivelse
1277254
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
123...123 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Fast veggbrakett med løs ribbeholder TTA-GH1 med ståltrådløkke for veggmontering av kanal. Den løse ribbeholderen passer vor ventilasjonsribber TTA-G10 og TTA-G3. Materiale: Ubehandlet aluminium og PC/ABS