Schneider Electric - Veggkonsoll KV35M/Løs Ribbeholder - 5583034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 35...35 mm
Med arkivstrimmel - 0...0 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315885583030
Elnummer
1277250
Leverandørens varenummer
5583034
Typebeskrivelse
1277250
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
35...35 mm
Med arkivstrimmel:
0...0 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Fast veggbrakett med løs ribbeholder TTA-GH1 med ståltrådløkke for veggmontering av kanal. Den løse ribbeholderen passer vor ventilasjonsribber TTA-G10 og TTA-G3. Materiale: Ubehandlet aluminium og PC/ABS