Schneider Electric - Veggkonsoll KV56M/Løs Ribbeholder - 5583036
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 56...56 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315880029915
Elnummer
1277251
Leverandørens varenummer
5583036
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler aluminium
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
56...56 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
VEGGKONSOLL KV56M/LØS RIBBEH. ALUMINIUM