Schneider Electric - Veggkonsoll KV79-3 - 5583020

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Veggmontering

  • Veggavstand - 79...79 mm

  • Type koding - 80...140 mm

  • Kanalmontering - Henge på

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315885583023

Elnummer

1277534

Leverandørens varenummer

5583020

Typebeskrivelse

Installasjonskanaler PVC

Modell / utførelse:

Veggmontering

Veggavstand:

79...79 mm

Type koding:

80...140 mm

Kanalmontering:

Henge på

Ventilasjonsbrakett i aluminium 79mm