Schneider Electric - Veggkonsoll KV79M/Løs Ribbeholder - 5583038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veggmontering
Veggavstand - 79...79 mm
Type koding - 80...140 mm
Kanalmontering - Henge på
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315880029922
Elnummer
1277252
Leverandørens varenummer
5583038
Typebeskrivelse
1277252
Modell / utførelse:
Veggmontering
Veggavstand:
79...79 mm
Type koding:
80...140 mm
Kanalmontering:
Henge på
Fast veggbrakett med løs ribbeholder TTA-GH1 med ståltrådløkke for veggmontering av kanal. Den løse ribbeholderen passer vor ventilasjonsribber TTA-G10 og TTA-G3. Materiale: Ubehandlet aluminium og PC/ABS