Schneider Electric - Veggskap 19" KDB flatpakket 6U D400 med glassdør - NSYKDB6U4F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Uten
Modell / utførelse - Med fast ramme
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 1
Antall høydeenheter - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480529610
Elnummer
6993789
Leverandørens varenummer
NSYKDB6U4F
Typebeskrivelse
6993789
19 tommers nivå:
Uten
Modell / utførelse:
Med fast ramme
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
1
Antall høydeenheter:
6
Type ventilasjon:
Passiv
Bredde:
600 mm
Høyde:
352 mm
Dybde:
400 mm
Rastermål:
19"
Maks belastning:
40 kg
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Demonterbar:
Ja
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1