Schneider Electric - Vender komplett med 2 faste posisjoner og LED i oransje farge 110-120VAC 1xNO+1xNC - XB5AK125G5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Med lyskilde - Ja
Farge på knapp - Oransje
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110903614
Elnummer
4303582
Leverandørens varenummer
XB5AK125G5
Typebeskrivelse
4303582
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Med lyskilde:
Ja
Farge på knapp:
Oransje
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
Ja
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Matespenningsområde:
110...120 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart