Schneider Electric - Vender komplett med 2 posisjoner med fjærretur fra H til V 1xNO - XB4BD41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Svart
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389118124714
Elnummer
4303408
Leverandørens varenummer
XB4BD41
Typebeskrivelse
4303408
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Svart
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Matespenningsområde:
24...24 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom


