Schneider Electric - Vender komplett med 3 faste posisjoner og LED i oransje farge 230-240VAC 1xNO+1xNC - XB4BK135M5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vender komplett med 3 faste posisjoner og LED i oransje farge 230-240VAC 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Med lyskilde - Ja

  • Farge på knapp - Oransje

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389118223288

Elnummer

4303417

Leverandørens varenummer

XB4BK135M5

Typebeskrivelse

4303417

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Med lyskilde:

Ja

Farge på knapp:

Oransje

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

Ja

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Matespenningsområde:

230...240 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Nå tilfredsstiller alle brytere, vendere og nøkkelvendere i XB4- og XB5-serien (metall og plast, Ø22mm) til Telemecanique kravene til IP69K. IP69K er standarden som gjelder for matvareindustrien. Produktene er utformet slik at de tåler høytrykksvask