Schneider Electric - Vender komplett med 3 faste posisjoner og LED i rød farge 230-240VAC 1xNO+1xNC - XB5AK134M5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vender komplett med 3 faste posisjoner og LED i rød farge 230-240VAC 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Med lyskilde - Ja

  • Farge på knapp - Rød

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118223349

Elnummer

4303589

Leverandørens varenummer

XB5AK134M5

Typebeskrivelse

4303589

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Med lyskilde:

Ja

Farge på knapp:

Rød

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Kan belyses:

Ja

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Matespenningsområde:

230...240 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

ILLUMINATED SELECTOR SWITCH 3 STAY PUT