Schneider Electric - Venderhode i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M og grep i grønn farge - ZB5AK1733

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Venderhode i plast for LED med 3 posisjoner med fjærretur fra V-til-M og grep i grønn farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Grønn

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110906264

Elnummer

4307311

Leverandørens varenummer

ZB5AK1733

Typebeskrivelse

4307311

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Grønn

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Vendere og brytere i plast med lys for bruk på XB5 serien.