Schneider Electric - Venderhode i plast med kort sort grep og 2 faste posisjoner - ZB5AD2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Venderhode i plast med kort sort grep og 2 faste posisjoner

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110904963

Elnummer

4303851

Leverandørens varenummer

ZB5AD2

Typebeskrivelse

4303851

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Løse vendere og vippebrytere i XB5-serien, plast. Kan også bruker i XALK-boksene.