Schneider Electric - VENT.LIST G10 2,5M RAL 9010 - 5590424

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 2500 mm

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Hvit

  • RAL-nummer - 9010

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7315880031956

Elnummer

1245099

Leverandørens varenummer

5590424

Typebeskrivelse

1245099

Lengde:

2500 mm

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

Ventilasjonsribbe som benyttes sammen med veggbrakett for kanaler og ventilasjonsribbeholder. Materiale: Aluminium, Farge: RAL9010