Schneider Electric - VENTIL 130X100MM, ClimaSys - NSYCAG130X110LM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde for skapinnbygging - 80 mm
Dybde for skapinnbygging - 800 mm
For maksimalt antall vifter - 1
Materiale - Stål
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480151828
Elnummer
2492698
Leverandørens varenummer
NSYCAG130X110LM
Typebeskrivelse
2492698
Bredde for skapinnbygging:
80 mm
Dybde for skapinnbygging:
800 mm
For maksimalt antall vifter:
1
Materiale:
Stål
Monteringsmetode:
Skrufeste
Bredde:
160 mm
Høyde:
160 mm
Diameter:
0 mm
Type overflate:
Lakkert
Med innebygd filter:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP23


