Schneider Electric - VENTIL, ClimaSys - NSYCAG38LP

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - VENTIL, ClimaSys

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde for skapinnbygging - 38 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • For maksimalt antall vifter - 1

  • Materiale - Plast

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480151897

Elnummer

2492702

Leverandørens varenummer

NSYCAG38LP

Typebeskrivelse

NSYCAG38LP

Bredde for skapinnbygging:

38 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

For maksimalt antall vifter:

1

Materiale:

Plast

Monteringsmetode:

Skrufeste

Bredde:

63 mm

Høyde:

63 mm

Diameter:

38 mm

Type overflate:

Ubehandlet

Med innebygd filter:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP45

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.