Schneider Electric - VENTL.LIST G3AN - 5590480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 2500 mm
Materiale - Aluminium
Materialkvalitet - Andre
Farge - Sølv
RAL-nummer - 7001
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7315885590489
Elnummer
1277232
Leverandørens varenummer
5590480
Typebeskrivelse
1277232
Lengde:
2500 mm
Materiale:
Aluminium
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Sølv
RAL-nummer:
7001
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Anodisert/eloksert
Ventilasjonsribbe som benyttes sammen med veggbrakett for kanaler og ventilasjonsribbeholder. Materiale: Aluminium, Farge: Naturanodisert


