Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX100-250-elektronisk-måling-jordfeilalarm-Micrologic 7.2EAL 250A 4p - C2547A250

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX100-250-elektronisk-måling-jordfeilalarm-Micrologic 7.2EAL 250A 4p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 100...250 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481994035

Elnummer

4382996

Leverandørens varenummer

C2547A250

Typebeskrivelse

4382996

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

250 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

100...250 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Vern for effektbryter ComPacT NSX100-250, Micrologic 7.2E 250A 4 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 7.2E er et svært fleksibelt elektronisk vern med med integrert energimåling, justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; 100 til 250A. Justering kortsluttning; 1,5 til 10 x Ir. Justering momentan kortsluttning Ii; 1,5 til 12 x In. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.