Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX100-250-elektronisk vern-Micrologic 4.2 100A 3p med Jordfeilvern - C1034V100

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX100-250-elektronisk vern-Micrologic 4.2 100A 3p med Jordfeilvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 100 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 40...100 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481993816

Elnummer

4382974

Leverandørens varenummer

C1034V100

Typebeskrivelse

4382974

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

100 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

40...100 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Vern for effektbryter ComPacT NSX100-250, Micrologic 4.2 100A 3 polet, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 40 til 100A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.