Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-elektronisk-energimåling-jordfeil-Micrologic 7.3E 400A 3p - C4037E400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481994233
Elnummer
4383005
Leverandørens varenummer
C4037E400
Typebeskrivelse
C4037E400
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...400 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V


