Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-elektronisk vern-Micrologic 4.3 400A 3p med Jordfeilvern - C4034V400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-elektronisk vern-Micrologic 4.3 400A 3p med Jordfeilvern

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481994196

Elnummer

4383001

Leverandørens varenummer

C4034V400

Typebeskrivelse

4383001

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...400 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Vern for effektbryter ComPacT NSX400 - 630, Micrologic 4.3 400A 3 polet, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 4.3 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 160 til 400A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.