Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-elektronisk vern-Micrologic 4.3 400A 4p med Jordfeilvern - C4044V400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481994219
Elnummer
4383003
Leverandørens varenummer
C4044V400
Typebeskrivelse
4383003
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
400 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
160...400 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V


