Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-energimåling-jordfeilalarm-Micrologic 7.3EAL 400A 4p - C4047A400

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX400-630-energimåling-jordfeilalarm-Micrologic 7.3EAL 400A 4p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 160...400 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Med jordfeilvernfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481994332

Elnummer

4383015

Leverandørens varenummer

C4047A400

Typebeskrivelse

4383015

Antall poler:

4

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

160...400 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

440...440 V

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

440...440 V

Elektronisk vern for effektbryter ComPacT NSX400-630, Micrologic 7.3E 400A 4 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 7.3E er et sv ært fleksibelt elektronisk vern med med integrert energimåling, justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt bygg emål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; 160 til 400A. Justering kortsluttning; 1,5 til 10 x Ir. Justering momentan kortsluttning Ii; 1,5 til 12 x In. Justering Jordfeil; 300mA til 10A + OFF/AV innstilling, tidsfors inkbar opp til 1000mS.