Schneider Electric - Vern for Effektbryter ComPacT NSX630-elektronisk vern-Micrologic 4.3 570A 3p med Jordfeilvern - C6334V570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 570 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 228...570 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481994202
Elnummer
4383002
Leverandørens varenummer
C6334V570
Typebeskrivelse
4383002
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
570 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
228...570 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
440...440 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
440...440 V


