Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 160A 3p, med Jordfeilalarm - LV433886
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 59,5...192 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353542
Elnummer
4321131
Leverandørens varenummer
LV433886
Typebeskrivelse
4321131
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
59,5...192 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Vern for effektbryter Compact NSX100-250, Micrologic 4.2 160A 3 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 63 til 160A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.


