Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 250A 3p, med Jordfeilvern - LV433803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 94,5...300 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353429
Elnummer
4320444
Leverandørens varenummer
LV433803
Typebeskrivelse
4320444
Antall poler:
3
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
94,5...300 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Vern for effektbryter Compact NSX100-250, Micrologic 4.2 250A 3 polet, med justerbart Jordfeilvern. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilvern. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 100 til 250A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.


