Utgått

Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 40A 3p, med Jordfeilalarm - LV433884

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 4.2 40A 3p, med Jordfeilalarm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 3

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 40 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 17...48 A

  • Type kortslutningsutløsning - Forsinket

  • Type motorvern - Elektronisk utløser

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481353566

Elnummer

4321129

Leverandørens varenummer

LV433884

Typebeskrivelse

4321129

Antall poler:

3

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

40 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

17...48 A

Type kortslutningsutløsning:

Forsinket

Type motorvern:

Elektronisk utløser

Med jordfeilvernfunksjon:

nei

Vern for effektbryter Compact NSX100-250, Micrologic 4.2 40A 3 polet, med justerbar Jordfeilalarm. Micrologic 4.2 er et svært fleksibelt elektronisk vern med justerbar overlast, kortsluttning og jordfeilalarm. Likt byggemål som resten av NSX serien inklusive Jordfeilvernet. Justering overlast; Ir 18 til 40A. Justering kortsluttning; Isd 1,5 til 10 x Ir. Justering Jordfeil; 30mA til 5A + OFF/AV innstilling, tidsforsinkbar opp til 1000mS.