Schneider Electric - Vern for effektbryter NSX100-250, Micrologic 7.2E 160A 4p, med Jordfeilalarm - LV433900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A
Innstillingsområde for overlastutløser - 66,1...192 A
Type kortslutningsutløsning - Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481353665
Elnummer
4321143
Leverandørens varenummer
LV433900
Typebeskrivelse
4321143
Antall poler:
4
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
160 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
66,1...192 A
Type kortslutningsutløsning:
Forsinket
Med jordfeilvernfunksjon:
nei
Type motorvern:
Elektronisk utløser
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V


